毛抜きピンセット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19610727 品番E502-005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス 全長(mm)115 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003 松吉医科器械コード19-2905-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19610727
2017-12-19
用途:
電子パーツ作業時
教育・研究機関

電子パーツの端子を押さえたり、つまんだりするのに非常に重宝します。いわゆる「先端が細いピンセット」より安心感があって使いやすいと思います。

対象商品:
19610727
2016-11-21
用途:
毛抜き
稲千場 様 (農・林・水産業)

もう少し強力につかめると良いのですが上手く抜けない事が有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする