※使用例
勝星産業
勝星産業の 防護服・保護服・特殊服
勝星産業の 足カバー/脚絆
勝星産業の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
防寒足カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19610757
品番
AS-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
中綿入りの防寒タイプの足カバーです
撥水生地で足元をガードします
センタータックで着用中のズレを抑えます
用途
寒冷地での屋外作業、冬場の屋外作業など
色
カーキ
全長(cm)
51
素材
ナイロン【裏地】ポリエステル【中綿】ポリエステル