フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 医療用ピンセット
ルーツェピンセット(鼻用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19610867
品番
E502-003
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
170
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
松吉医科器械コード
19-2900-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器