※商品単品画像

41-987537 iFace Hang and ハンドストラップ iFace 19610897 41-987537 iFace Hang and ハンドストラップ iFace 19610897 41-987537 iFace Hang and ハンドストラップ iFace 19610897 41-987537 iFace Hang and ハンドストラップ iFace 19610897

iFace Hang and ハンドストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミックス/パステルピンク 注文コード19610897 品番41-987537
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!
iFace Hang andシリーズに、パステルカラーのハンドストラップが登場。
ケースやストラップ、AirPodsケースなど展開アイテムも多く、色で統一感を出しながら、遊び心のあるディティールで、コーディネートのアクセントにぴったり。
・平紐と丸紐の両方を使ったデザインと、片方ずつ違うカラビナがポイント
・丸カラビナはお手持ちのチャームを付けてアレンジも可能
・手首中央に平紐が来るよう平紐部分を長めに設計し、安定感のある使い心地に
・手首にかければハンズフリーに。落下防止にも
・ブレスレットのようなアクセサリー感覚で使える
・自撮りする際も手首にかけたまま使用可能
・耐荷重約3kgなので、小さなポーチのハンドストラップとしても使用可能
・iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き
・両端に丸カラビナとiFaceカラビナがついているので、1点吊りと2点吊りが選べます
※ストラップホルダーは別売り。付属品の接続用ストラップを使用した場合は1点吊りのみ対応。

付属品接続用ストラップ 材質ポリエステル、亜鉛合金 ミックス/パステルピンク 質量(g)34 耐荷重(kg)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×2.2×1.3(カラビナパーツ含む)
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※小さなお子様の手の届かないところで使用・保管してください。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、デジタルデバイスやケースなどへ傷がつくことがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする