フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 鋭匙・鈎
気管扁平鈎(ミニランゲンベック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610982
品番
R090-1197
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL)(mm)
6×10
材質
ステンレス
松吉医科器械コード
22-2237-00
アズワン品番
8-9448-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器