気管扁平鈎(ミニランゲンベック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19610998 品番 R090-1198
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法(幅W×長さL)(mm)5×17 材質ステンレス 松吉医科器械コード22-2237-01 アズワン品番8-9448-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする