フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 鋭匙・鈎
骨鋭匙(ホルクマン氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19611025
品番
P204-2435
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
170
タイプ
No.00
先端長(mm)
6
先端幅(mm)
4
アズワン品番
8-9457-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000014
松吉医科器械コード
22-2259-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器