※商品単品画像

669-987186 [各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター ストラップホルダー Hamee(ハミィ) 19611046 669-987186 [各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター ストラップホルダー Hamee(ハミィ) 19611046 669-987186 [各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター ストラップホルダー Hamee(ハミィ) 19611046 669-987186 [各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター ストラップホルダー Hamee(ハミィ) 19611046

[各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター ストラップホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミッキーアイコン/シルバー 注文コード19611046 品番669-987186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

メタリックに輝く「ミッキーマウス」アイコンデザインのストラップホルダー
スマホケースに挟むだけで簡単にショルダーストラップ等が取り付けられる「ミッキーマウス」アイコンデザインのストラップホルダー。
・さりげない「ミッキーマウス」アイコンデザイン
・高級感のあるラウンドカット。カラビナのカラーもアイコンに合わせて統一感のある色味に
・指を通して落下防止
・カラビナが取り付けやすい
・ストラップホルダーを外してバッグやポーチなどのチャームにもおすすめ

材質亜鉛合金、TPU ミッキーアイコン/シルバー 質量(g)53.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×5.3×0.34
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、スマートフォンやケースなどへ傷がつくことがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※<付属のストラップホルダ使用上の注意>
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする