※商品単品画像

691-986233 humor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイク humor 19611089 691-986233 humor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイク humor 19611089 691-986233 humor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイク humor 19611089 691-986233 humor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイク humor 19611089

humor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19611089 品番 691-986233
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。
・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる
・落ち着いたくすみカラー
・音楽・動画視聴にピッタリ
・通話も可能
・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能
・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)
・充電不要、すぐ使える
・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応
3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。
Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。

付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み) 仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz〜20kHz 型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン ミントグリーン 質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g コード長さ(m)約1.2 プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字) ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10 最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10 音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
注意
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品を使用時、大音量で聴き続けると聴力に悪い影響を与える可能性があります。
※自転車、オートバイ、または自動車などを運転中には絶対に使用しないでください。 運転中に使用すると、交通事故の原因になります。
※運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
※機器や装着しているケース・カバーなどによっては、本製品をご使用いただけない場合があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする