単鋭鈎(1爪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19611095 品番R094-1236
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質ステンレス 全長(mm)160 アズワン品番0-7854-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015 松吉医科器械コード22-2238-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする