フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 鋭匙・鈎
単鈍鈎(コヘル氏)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19611113
品番
R101-1367
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
220
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
松吉医科器械コード
22-2262-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器