ARAi(荒井製作所)
ARAi(荒井製作所)の 鋼製小物
ARAi(荒井製作所)の 鋭匙・鈎
両頭鋭匙(ホルクマン氏)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19611138
品番
MY-9439-2
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
160
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.3×5.8、3.8×5.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201122011
松吉医科器械コード
22-2570-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器