ARAi(荒井製作所)
ARAi(荒井製作所)の 鋼製小物
ARAi(荒井製作所)の 鋭匙・鈎
両頭鋭匙(ホルクマン氏)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19611156
品番
00-0
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
160
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.8×6.8、5.6×7.8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201122011
松吉医科器械コード
22-2239-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器