※商品単品画像

697-990551 [各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ DIVAID 19611159 697-990551 [各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ DIVAID 19611159 697-990551 [各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ DIVAID 19611159 697-990551 [各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ DIVAID 19611159

[各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19611159 品番697-990551
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!
「ディズニーキャラクター」デザインが新登場
水に濡れてもアクティビティをもっと楽しみたい!
防水ケース「DIVAID」から「ディズニーキャラクター」デザインが新登場しました。
・ベイマックス:マシュマロボディの輪郭線と黒目が特徴的なシンプルでユニセックスなデザイン
防水ケース「DIVAID」は、独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。
ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。
・約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、重量約350gまでのスマホの収納OK
・「IP68相当」の高い防水・防塵性能
・小銭やカードが収納できるポケット付き
・水面に浮いて紛失を防止
・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK
・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由
・Face IDなどの顔認証にも対応
・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍

材質ABS、PVC、ナイロン、アルミニウム、スチール ベイマックス 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【収納可能サイズ】17×8.5×1.2以下 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】23×11.5×1.7【カラビナ】6.1×2.9×0.5 画面サイズ【対応】16.6×7.7cm以下 水温(℃)0〜45 ストラップ長さ(cm)74〜135 浮力(g)350
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品をご使用になる前に、必ず台紙に記載の「装着方法」「浸水確認方法」に従い浸水がないことを確認してください。
※製品内部に水滴が確認された場合は、ただちに使用を中止してください。
※装着するスマートフォン(静電容量式タッチパネル)の仕様上、画面に水滴が付着していたり多量の水が乗っている状態では操作できません。また、機器本体に画面保護フィルム等を貼った状態ではご使用できない場合があります。
※ホームボタンのあるiPhoneの場合はボタンが反応しなくなるため、「Assistive Touch 機能」を設定してご使用ください。
※*[設定]→[一般]→[アクセシビリティ]→[タッチ]→[AssistiveTouch]をオン
※OSバージョンによって設定手順が異なります。
※本製品の浮力目安は約350gです。スマートフォン重量によっては水に浮かない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする