フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 鋭匙・鈎
扁平鈎(ランゲンベック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19611208
品番
R092-1226
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
210
先端寸法(mm)
18×60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
松吉医科器械コード
23-3067-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器