大和製作所
大和製作所の 診察・検査器具
大和製作所の 打診器・打腱器
ステンレスハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19611253
品番
550G
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
230
質量(g)
550
材質(柄部)
アルミ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B1X00002000200
松吉医科器械コード
02-4335-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器