大和製作所
大和製作所の 診察・検査器具
大和製作所の 打診器・打腱器
ナイロンハンマー(軽)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19611262
品番
225G
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
230
質量(g)
225
材質(柄部)
アルミ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B1X00002000201
松吉医科器械コード
02-4340-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器