フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 開口器・開創器
開創器(ウエルトラナー氏)先鈍
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
105
注文コード
19611314
品番
R127-1554
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
105
タイプ
先鈍
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000032
松吉医科器械コード
22-2264-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器