開創器(ウエルトラナー氏)先鈍

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)165 注文コード19611332 品番R127-1558
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 全長(mm)165 タイプ先鈍 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000032 松吉医科器械コード22-2264-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする