YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの メス・カッター・ナイフ
刀(円刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19611366
品番
GA-02S1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
150
刃長(mm)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000634M001
松吉医科器械コード
23-6541-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器