※商品単品画像

681-971857 [各種スマートフォン対応]ポケットモンスター/ポケモン DIVAID クリアサコッシュ DIVAID 19611588 681-971857 [各種スマートフォン対応]ポケットモンスター/ポケモン DIVAID クリアサコッシュ DIVAID 19611588 681-971857 [各種スマートフォン対応]ポケットモンスター/ポケモン DIVAID クリアサコッシュ DIVAID 19611588 681-971857 [各種スマートフォン対応]ポケットモンスター/ポケモン DIVAID クリアサコッシュ DIVAID 19611588

[各種スマートフォン対応]ポケットモンスター/ポケモン DIVAID クリアサコッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19611588 品番 681-971857
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドット絵デザインの「ポケモン」クリアサコッシュ
「ピカチュウ」「イーブイ」「ゲンガー」「カビゴン」のドット絵デザインが可愛いクリアサコッシュ。
スマートフォンを入れたまま画面操作が可能でお出かけ時のサブポーチに最適です。
縦・横お好みの向きで下げられる2WAY仕様でスマートフォンの他にハンカチやリップクリーム、イヤホンやケーブルなどちょっとした小物類も収納できます!
また紐の長さの調整が可能なので親子コーデで使用する際にピッタリのアイテムです。

材質PVC、ナイロン、ポリエステル ゲンガー 質量(g)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×12.5×1.3 ストラップ長さ(cm)126(カラビナ除く)
注意
※ 本製品ご使用における人体・収納品などの損傷、破損に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※ビニール部分は同じ素材、もしくは他のプラスチックと密着させると貼り付きが起こることがあります。
※低温時は硬くなる素材のため、ポーチの癖が取れない場合は暖かい部屋などで柔らかくしてからご使用ください。
※ストラップが電車、エレベータ、自動ドアなどに挟まれたり引っかかると大変危険です。十分ご注意ください。
※水濡れや摩擦等で収納品や衣服などに色移りしてしまう場合や、色にじみが発生する場合がありますのでご注意ください。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする