曜日別特売
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612

 

091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612
091134 転倒予防シューズ つま先なし 竹虎 19611612

転倒予防シューズ つま先なし

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24~25
ベージュ
内容量1足注文コード19611612品番091134
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。

ベージュサイズ(cm)24~25材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴムサイズL標準質量(g/片足)92.5足幅(cm)22~26靴タイプスリッパ
注意
※つま先なしタイプとつま先つきタイプでは、同じサイズ表記でも適応範囲が異なります。ご注意ください。
※屋外では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: リハビリ
製造業

施設に入っている父親に買いました。サイズが一回り大きかったですが、前がマジックテープになっていますので、脱げないように調節出来ました。

対象商品 : 19611612
2024-03-22
用途: 特別養護老人ホームでの家履き
運輸・通信業

軽くてどんな足にも合う。洗濯も可能。コ・ス・パ最高です。母親のお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 19611646
2024-05-30
用途: 室内スリッパ代わりとして利用
その他業種

大腿骨骨折後のリハビリで使用。履きやすくて
安全であるため、3足目を購入。前開きのため、ふつうのサイズでは大きい。今回は小さめを購入。

2が参考にしています
対象商品 : 19611612
2023-08-11
用途: 高齢の母用。むくみがあるため。
マルケイ企画

マジックテープなのでむくみがある人でも調整できるので助かりました。
つま先がないので調整がしやすいです。Lサイズにしましたが、むくみが酷いので
LLサイズのほうがよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19611628
2023-07-25
用途: リハビリの時
その他業種

入院してリハビリの時に使用させてもらってます。とても使えて良かったです。

対象商品 : 19611628
2023-05-14
用途: 介護
サービス業

軽くて、はかせやすい、インソールにも滑り止めがあるのが良かったです

2023-01-18
用途: 施設の母用
その他業種

早々に届きました。口が大きく足も入れやすくマジックテープも大きくて履きやすそうです。安く買えたので良かったです。気に入ってくれると思います。

対象商品 : 19611628
2021-07-28
用途: 入院中の高齢者用
片瀬行政書士事務所サービス業

入院された高齢者の室内履きとして、ご提供しました。
付き添いの方からは、扱い安いと喜んでいただいています。
つま先が引っかからないように加工されていて、利用者も動きやすそうでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする