転倒予防シューズ つま先なし

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19611646 品番 091192
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。

あずき サイズ(cm)21〜22 材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム サイズS 標準質量(g/片足)82.5 足幅(cm)19〜23 靴タイプスリッパ
注意
※つま先なしタイプとつま先つきタイプでは、同じサイズ表記でも適応範囲が異なります。ご注意ください。
※屋外では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
リハビリ
製造業

施設に入っている父親に買いました。サイズが一回り大きかったですが、前がマジックテープになっていますので、脱げないように調節出来ました。

対象商品:
19611612
2024-03-22
用途:
特別養護老人ホームでの家履き
運輸・通信業

軽くてどんな足にも合う。洗濯も可能。コ・ス・パ最高です。母親のお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
19611646
2024-05-30
用途:
室内スリッパ代わりとして利用
その他業種

大腿骨骨折後のリハビリで使用。履きやすくて
安全であるため、3足目を購入。前開きのため、ふつうのサイズでは大きい。今回は小さめを購入。

2人が参考にしています
対象商品:
19611612
2023-08-11
用途:
高齢の母用。むくみがあるため。
マルケイ企画 様

マジックテープなのでむくみがある人でも調整できるので助かりました。
つま先がないので調整がしやすいです。Lサイズにしましたが、むくみが酷いので
LLサイズのほうがよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19611628
2023-07-25
用途:
リハビリの時
その他業種

入院してリハビリの時に使用させてもらってます。とても使えて良かったです。

対象商品:
19611628
2023-05-14
用途:
介護
サービス業

軽くて、はかせやすい、インソールにも滑り止めがあるのが良かったです

2023-01-18
用途:
施設の母用
その他業種

早々に届きました。口が大きく足も入れやすくマジックテープも大きくて履きやすそうです。安く買えたので良かったです。気に入ってくれると思います。

対象商品:
19611628
2021-07-28
用途:
入院中の高齢者用
片瀬行政書士事務所 様 (サービス業)

入院された高齢者の室内履きとして、ご提供しました。
付き添いの方からは、扱い安いと喜んでいただいています。
つま先が引っかからないように加工されていて、利用者も動きやすそうでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする