転倒予防シューズ つま先つき

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19611777 品番 91185
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。

ベージュ サイズ(cm)25.5〜27 材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム サイズLL 標準質量(g/片足)108 足囲24〜26cm 靴タイプスリッパ
注意
※つま先なしタイプとつま先つきタイプでは、同じサイズ表記でも適応範囲が異なります。ご注意ください。
※屋外では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
高齢者室内履き
とも整体院 様 (サービス業)

足に力が入りにくい高齢者の室内歩行に、滑りにくく・履きやすく・脱ぐのも簡単です。洗濯もできる。

2025-12-10
用途:
義母がデイサービスの内履きとして

足が小さいのでSサイズを買いましたが冬は厚い靴下を穿くのでMサイズで良かったかもしれません。マジックテープでおさえられるので、使えますが・・・
とにかくお安く買えるのでありがたいです。

2025-10-14
用途:
施設入所中の母に
リサイクルバイク スクルド 様

軽くて柔らかく脱ぎ履きもしやすそうです。介護用品売り場で探していたのですが明るい色の物がなく値段も高かったので「有ればラッキー」と思いモノタロウさんで探したら明るいベージュの介護シューズが見つかりました。こんな物まで取り扱っているんですね。助かります。

対象商品:
19611804
2025-11-27
用途:
歩行、リハビリ
医療・福祉・介護関連業

軽くて、履きやすく、とても良いが、もう少し靴底に安定感があってもよいと感じた。

2025-02-05
用途:
室内での転倒防止用に使っています。
その他業種

大き目のベルクロで履きやすく、軽量でフィット感も良く、大変満足してしています。

対象商品:
19611865
2024-10-18
用途:
室内でスリッパの代用
金融・保険業

80代女性 室内でスリッパが脱げたり階段も危なっかしい状況でしたがこちらの商品は脱げる事もなく階段も大股で上がる事が出来、つま先も上がっているのでつまづきもなくとても嬉しく喜んでおります。オススメです

2人が参考にしています
2024-09-24
用途:
ディサービス室内履き
その他業種

親のディサービスの室内履き用に購入
スリッパNGのためかかと付きのものを
サイズは通常の靴サイズを選択しジャスト
脱ぎ履きはしやすいようです
色も汚れが目立ちにくい鶯色で見た目も良い

1人が参考にしています
対象商品:
19611804
2024-06-17
用途:
介護用
サービス業

母が介護施設で履くために購入しました。軽くて着脱しやすく重宝しているようです。今回が二足目です。色も気に入っています(あずき色)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする