プラコーン1000 丸型ベース 簡易固定アンカーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19611895 品番PC-1000
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。
支柱部 高さ1000mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。
※付属品 簡易固定アンカー4本

材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン 質量(kg)(約)1.1 支柱部 赤 ベース部 黒 高さ(mm)(約)1000 太さ(mm)支柱:(約)70 径(mm)ベース部:(約)200
注意
※簡易固定アンカーはアスファルト面 コンクリート面に施工可能です。
※簡易固定式につき定期的な固定ボルトのゆるみなどを確認ください。状況に応じてエポキシ接着剤併用も推奨しています。
※リサイクル品につきサイズや重量に誤差が生じることがあります。
※設置の際は安全に使用できる場所での使用を考慮ください。必ず付属の説明書通りの施工をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
全国数量17〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
全国数量25〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,200 / 税込 ¥5,720
全国数量33〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
全国数量41〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
全国数量49〜56までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,100 / 税込 ¥10,010
全国数量57〜64までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,400 / 税込 ¥11,440
全国数量65〜72までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,700 / 税込 ¥12,870
全国数量73〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,000 / 税込 ¥14,300
全国数量81〜88までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,300 / 税込 ¥15,730
全国数量89〜96までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,600 / 税込 ¥17,160
全国数量97以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥16,900 / 税込 ¥18,590
北海道地方数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量17〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量25〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量33〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量41〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量49〜56までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
北海道地方数量57〜64までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量65〜72までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
北海道地方数量73〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量81〜88までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,500 / 税込 ¥18,150
北海道地方数量89〜96までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
北海道地方数量97以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥19,500 / 税込 ¥21,450
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,600 / 税込 ¥7,260
沖縄地方数量17〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,900 / 税込 ¥10,890
沖縄地方数量25〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,200 / 税込 ¥14,520
沖縄地方数量33〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,500 / 税込 ¥18,150
沖縄地方数量41〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,800 / 税込 ¥21,780
沖縄地方数量49〜56までのご注文(同一注文コードにつき) ¥23,100 / 税込 ¥25,410
沖縄地方数量57〜64までのご注文(同一注文コードにつき) ¥26,400 / 税込 ¥29,040
沖縄地方数量65〜72までのご注文(同一注文コードにつき) ¥29,700 / 税込 ¥32,670
沖縄地方数量73〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥33,000 / 税込 ¥36,300
沖縄地方数量81〜88までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,300 / 税込 ¥39,930
沖縄地方数量89〜96までのご注文(同一注文コードにつき) ¥39,600 / 税込 ¥43,560
沖縄地方数量97以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥42,900 / 税込 ¥47,190
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,600 / 税込 ¥7,260
離島数量17〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,900 / 税込 ¥10,890
離島数量25〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,200 / 税込 ¥14,520
離島数量33〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,500 / 税込 ¥18,150
離島数量41〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,800 / 税込 ¥21,780
離島数量49〜56までのご注文(同一注文コードにつき) ¥23,100 / 税込 ¥25,410
離島数量57〜64までのご注文(同一注文コードにつき) ¥26,400 / 税込 ¥29,040
離島数量65〜72までのご注文(同一注文コードにつき) ¥29,700 / 税込 ¥32,670
離島数量73〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥33,000 / 税込 ¥36,300
離島数量81〜88までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,300 / 税込 ¥39,930
離島数量89〜96までのご注文(同一注文コードにつき) ¥39,600 / 税込 ¥43,560
離島数量97以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥42,900 / 税込 ¥47,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする