プラコーン1200B 角型ベース 簡易固定アンカーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19611929 品番PC-1200B
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。
支柱部 高さ1200mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。
※付属品 簡易固定アンカー4本

材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン 質量(kg)(約)1 支柱部 赤 ベース部 黒 高さ(mm)(約)1200 太さ(mm)支柱:(約)70 径(mm)ベース部:(約)120×120
注意
※簡易固定アンカーはアスファルト面 コンクリート面に施工可能です。
※簡易固定式につき定期的な固定ボルトのゆるみなどを確認ください。状況に応じてエポキシ接着剤併用も推奨しています。
※リサイクル品につきサイズや重量に誤差が生じることがあります。
※設置の際は安全に使用できる場所での使用を考慮ください。必ず付属の説明書通りの施工をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
全国数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
全国数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
全国数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
全国数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
全国数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量55〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
全国数量61〜66までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,500 / 税込 ¥18,150
全国数量67〜72までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
全国数量73〜78までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,500 / 税込 ¥21,450
全国数量79〜84までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
全国数量85〜90までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
全国数量91〜96までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
全国数量97以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,500 / 税込 ¥28,050
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
北海道地方数量55〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量61〜66までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,000 / 税込 ¥24,200
北海道地方数量67〜72までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量73〜78までのご注文(同一注文コードにつき) ¥26,000 / 税込 ¥28,600
北海道地方数量79〜84までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量85〜90までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量91〜96までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量97以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥34,000 / 税込 ¥37,400
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
沖縄地方数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
沖縄地方数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
沖縄地方数量55〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量61〜66までのご注文(同一注文コードにつき) ¥44,000 / 税込 ¥48,400
沖縄地方数量67〜72までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
沖縄地方数量73〜78までのご注文(同一注文コードにつき) ¥52,000 / 税込 ¥57,200
沖縄地方数量79〜84までのご注文(同一注文コードにつき) ¥56,000 / 税込 ¥61,600
沖縄地方数量85〜90までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量91〜96までのご注文(同一注文コードにつき) ¥64,000 / 税込 ¥70,400
沖縄地方数量97以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥68,000 / 税込 ¥74,800
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
離島数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
離島数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
離島数量55〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量61〜66までのご注文(同一注文コードにつき) ¥44,000 / 税込 ¥48,400
離島数量67〜72までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
離島数量73〜78までのご注文(同一注文コードにつき) ¥52,000 / 税込 ¥57,200
離島数量79〜84までのご注文(同一注文コードにつき) ¥56,000 / 税込 ¥61,600
離島数量85〜90までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量91〜96までのご注文(同一注文コードにつき) ¥64,000 / 税込 ¥70,400
離島数量97以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥68,000 / 税込 ¥74,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする