アラミドカーボンアルミ5本指

商品レビューを投稿する
37日以内出荷 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード19611956 品番AK-506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。
「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。

用途熔接・炉前作業 シルバー+グレー 材質(インナー)掌側:綿張り2.1mm厚カーボンフェルト/甲側:綿張り4.0mm厚カーボンフェルト 寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:380×150 材質(アウター)掌:牛床革、甲・袖:アラミドカーボンアルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする