柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の その他革手袋
牛コンピ5本指熔手 内縫い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5双)
注文コード
19611965
品番
500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。
用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
寸法(mm)
袖丈:160
色
イエロー+グレー
材質(本体)
国産牛コンピ
材質(糸)
縫製:アラミド
寸法(高さH×幅W)(mm)
Mサイズ:330×115
材質(袖口)
袖:牛床革