牛コンピ5本指熔手 内縫い

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5双) 注文コード19611981 品番500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。

用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など 寸法(mm)袖丈:160 イエロー+グレー 材質(本体)国産牛コンピ 材質(糸)縫製:アラミド 寸法(高さH×幅W)(mm)LLサイズ:340×125 材質(袖口)袖:牛床革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする