曜日別特売
75506 Z-DRAGON レディースパンツ 75506 自重堂 19612033

75506 Z-DRAGON レディースパンツ 75506 自重堂 19612033
75506 Z-DRAGON レディースパンツ 75506 自重堂 19612033

Z-DRAGON レディースパンツ 75506

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
ウエスト(cm)94
サイズ81
内容量1本注文コード19612033品番75506
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

消臭、抗菌機能付
JIS-T-8118規格適合 帯電防止服

ネービーサイズ81ウエスト(cm)94種別パンツ股下(cm)75ヒップ(cm)112素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)RoHS指令(10物質対応)対応渡り(cm)37
注意
※81cm以上=\300+税アップになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする