自重堂
Z-DRAGON レディースパンツ 75506
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アイボリー
ネービー
アイボリー
シルバー
シックブラック
キャメル
ウエスト(cm)
83
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
114
サイズ
70
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19612128
品番
75506
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
消臭、抗菌機能付
JIS-T-8118規格適合 帯電防止服
色
アイボリー
サイズ
70
ウエスト(cm)
83
種別
パンツ
股下(cm)
75
ヒップ(cm)
101
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
34
注意
※81cm以上=\300+税アップになります