マグネットクリップ 目玉クリップ付き

(3件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19612218 品番 MC-MDM1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力なスチール製マグネットクリップです。
異方性フェライト磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。

用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。 材質 シルバー タイプ目玉 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×39×24 クリップ幅(mm)30 材質(磁石)異方性フェライト磁石 材質(塗装)ニッケルメッキ 保持枚数A4普通紙:約50枚 特性強力
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※湿度温度、保管状況により錆が発生する場合があります。
※保持枚数は目安であり保証値ではありません。保持する紙によって保持枚数が少なくなることがあります。またクリップとしての保持枚数であり、磁石による耐荷重目安ではありません。
※磁石を使用していますので、精密機器、磁気製品、各種記録メディア、磁気カードなど、磁気の影響を受けやすい物には近づけないでください。
※落下した際、人や物に被害が及ぶ場所には使用しないでください。
※裏面の金属部で被接地面を傷つけることがありますので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19612218 MC-MDM1 31529593 CP-901H(35415) マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 1箱(20個) 2,398 税込2,638 ナショナルブランドの相当品です
19612218 MC-MDM1 07576957 CR-MG32-SL ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品] ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品] 1個 149 税込164 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
家庭用
サービス業

買い物のついでに買いましたが、洗濯機の横っ腹に付けて便利に使っています。

2026-01-20
用途:
書類整理
北原電子株式会社 様 (製造業)

書類を整理するのに役立っています。
使い勝手が良いです。

2025-12-13
用途:
書類確認用
電気・ガス・熱供給・水道業

クルップ付はよかったのですが、類似品でマグネットフックぐらいの磁力があると落ちなくていいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする