ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの 区画チェーン
ミツギロンの プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19613006
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
プラスチック製のチェーンですので錆びません。
必要な長さにカットできます。
用途
区分け等
材質
PE
質量(kg)
4.2
色
シルバー
長さ(m)
50
サイズ(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません