ミツギロン
ミツギロンの 修理/点検標識
ミツギロンの 操作禁止テープ
埋設物標識シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(16個)
注文コード
19613031
品番
W150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。
メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプ
トラスコ品番
866-6377
材質
ポリエチレンクロス
質量(kg)
2
色
青
文字内容
水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい。
タイプ
2倍折込
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
50
穴数
(水抜き穴)無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません