ミツギロン
ミツギロンの 防鳥・防獣用品
ミツギロンの 鳥獣よけマット・テグス
トリケード15P連結タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
19613085
品番
TCB15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。
ハサミでカットすることも可能です。
柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
用途
ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。
トラスコ品番
375-9725
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
540
幅(mm)
150
高さ(mm)
(トゲ)120
質量(g)
413
ねじ穴(Φmm)
5
対象動物
ネコ、鳥類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません