ミツギロン
ミツギロンの 室内表示
ミツギロンの 案内標識
デザインシール (足元注意) 283Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
19613119
品番
S-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
大きな表示
用途
マークスタンドに貼る表示シール
トラスコ品番
866-6392
材質
塩化ビニールシート
直径(Φmm)
285
文字内容
足元注意
質量(g)
30
取付方式
シール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません