ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの 区画チェーン
ミツギロンの チェーンスタンド
チェーンスタンド看板 無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
19613146
品番
SF-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
チェーンスタンドにかぶせるだけで表示看板に
セット内容
本体×1、表示用プレート×2、固定用ネジ×6
材質
PE、PET、スチール
寸法(mm)
180×83×434
質量(g)
314
コード
31981361
アズワン品番
65-0354-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません