ミツギロン
ミツギロンの バス用品
ミツギロンの バスブーツ
ビッグマンブーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
19613207
品番
BT-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
つくりの確かな日本製男性の方にもお使い頂ける、大きなサイズのお風呂ブーツ。冬場、厚手の靴下を履いていても余裕があります。
すべりにくく、ソフトな履き心
色
ブルー
材質(本体)
EVA樹脂
質量(g)
290
長さ(cm)
28
高さ(cm)
10.5
材質(底部)
発泡EVA樹脂
使用場所
浴室
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません