ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの バリケード
ミツギロンの 重石(おもし)
バリストン オレンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20台)
注文コード
19613241
品番
SF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
注水式の重石です。(満水時10kg)
持ち運びに便利な取手付です。
水または砂を入れて使用します。
用途
各種看板等・バリケードの重り。
トラスコ品番
329-8744
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×165×175
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません