画像準備中

洗濯機カバー ワイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード19613286 品番SK-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

洗濯機を雨やホコリから守るカバー。
寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。
カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。
ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。
全自動4.2kg〜10kg、二槽式洗濯機3.5kg〜7kgは使用OK。

材質(本体)ポリエステル 質量(g)196 寸法(cm)洗濯機周囲:210〜260 高さ(cm)75 材質(面ファスナー)PA 天然 材質(ボタン)PVC
注意
※斜めドラム洗濯機、タテ型洗濯乾燥機には使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする