ミツギロン
ミツギロンの 忌避剤・虫対策
ミツギロンの 忌避剤
ミツギロンの 犬・猫・その他忌避剤
アニマルパンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
19613295
品番
EG-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。
赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵され
用途
防獣対策予防に。
トラスコ品番
448-7541
幅(mm)
80
材質/仕上
ABS、PC
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
奥行(mm)
80
電源
ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源
高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間
150時間(満充電時)
注意
※設置に必要な部材は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません