オルディ
オルディの 袋・ラッピング用品
オルディの レジ袋
バランスパックネオSOFTBOX S/30号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400枚)
注文コード
19613426
品番
BPNSB-ST-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソフトなフィルムでコンパクト包装した増量タイプの手提げ袋です。
エンボス加工で袋の口が開けやすく、マチ付きで入れやすい手提げ袋です。
500mlのペットボトルが約4本入る大きさです。
仕様
乳白 400P
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.012
寸法(mm)
300(180+120)×370
色
乳白