ソフトケアねまき 厚手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード19613457 品番105972
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

フルオープン式のファスナーや股ファスナーを前面に配置することにより、着替えや清拭・おむつ交換がしやすくなります。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用しました。
背面に縫い目やつぎ目がないので、床ずれの原因となる肌への刺激が軽減されます
生地は各タイプともソフトな肌ざわりの素材を使用しています。

サイズS 材質綿68%、ポリエステル32% 胸囲(cm)80〜88 身長(cm)140〜155 ヒップ(cm)82〜90 生地ネル地 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする