Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19613747 品番 75602
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

体の動きに合わせて伸縮する素材を使用しています。
フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン

インディゴ ウエスト(cm)85 種別ノータックカーゴパンツ 股下(cm)82 ヒップ(cm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 渡り(cm)34
注意
※81cm以上=300円+税アップになります。
※デニム生地製品の特性上製品ごとに色ムラ、色ブレ、サイズにも若干の誤差がある場合がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19613878
2024-07-08
用途:
機械器具設置業
石井工業 様 (建設業・工事業)

夏向きの薄さにストレッチが効いてノンストレス。
後の二重のポッケットの使い方が不明です。

対象商品:
19613765
2019-11-21
用途:
建築作業

ストレッチ素材で作業性がとてもよい
あと、カラーがもっとあれば..

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする