液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●TCO:対応●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 注文コード19613846 品番E2425HM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証

仕様●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●TCO:対応●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 サイズ23.8型 ピッチ0.2745mm×0.2745mm 消費電力(W)標準:14.30、電源OFF時:0.3、スリープ時:0.3 電源AC100-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:3600 スタンド・ケーブル除く:2810 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)28.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:538.64×171.00×412.35×、スタンド除く:538.64×47.70×324.21 コントラスト比1000:1 輝度250cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920×1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2) 走査周波数(垂直)50Hz〜76Hz、50Hz〜100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz〜100Hz (DisplayPort 1.2.) ケーブル電源ケーブル、HDMIケーブル × 1、DisplayPort-DisplayPortケーブル × 1(1.8m) 応答速度G to G:8ms 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする