防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19613922 品番1200/3301J-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。

種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス 用途有機溶剤取扱作業に。 トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
ガレージの塗装
教育・研究機関

ピッタリとフィットして、苦しくはなかったです。性能は、他のものを使ったことがないので比べられませんが、不満な部分はありません。

2025-04-24
用途:
塗装作業時

安価でコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。少し欲を言えば、今回塗装作業に使用しましたが、このマスクに付けられる、粉塵作業用のフィルターがあれば、助かるのですが・・・・

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
塗装作業事
TOTALREPAIR ECOiST 様

本体が軽くベルトの脱着、調整もし易いので使用頻度が高まりました。

2025-01-24
用途:
塗装作業に

工場の床塗装の際に使用しています。
フィルターのみが交換式で缶詰のようになっていて、ほかのラバー紐などは数回に渡り使えるのでエコだと思い導入しています。
機能についても申し分ないです。

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
有機溶剤作業マスク
卸売・小売業

プロユースとして有機溶剤作業マスクとしてマストです。

2025-02-14
用途:
塗装時の防毒マスクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

室内で常温で保管している時は問題ありませんでしたが、夏場の野外のテント内で保管したところ熱でゴムが溶けてべとつくようになってしまいました。その為2個目を購入しました。保管に気を付ければ問題はなさそうです。

2024-12-18
用途:
塗装吹き付け
ノセ工芸 様

ホームセンターで、簡単なもの使用しましたが、今回モノタロウさんで安価なのですが、良かったです。

対象商品:
19613922
2024-10-17
用途:
清掃作業
心人- Heart - 様 (サービス業)

薬品の匂いが軽減しました。フィルターも交換でき良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする