左右連動ブレーキで安心。小回りが利くので毎日のお買い物にぴったり! 左右連動両手ブレーキ 少ない力でも安心! 便利なバッグ付き さっと取り出せる! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:3kg 最大使用者体重:80kg 組立寸法:幅410×奥行525×高さ815〜940mm 折りたたみ寸法:幅410×奥行300×高さ865mm 座面寸法:幅260×奥行200×座面高さ470mm バッグ寸法:幅245×奥行105×高さ250mm 前輪サイズ:130mm 後輪サイズ:150mm 重量:3.8kg バッグ容量:約2リットル 使用対象者:自立歩行可能な方