コンパクトタイプシルバーカー プチカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19613983 品番SICP01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765〜905mm 4ポジション

フラワーピンク 耐荷重(kg)80 バッグ容量(L)4 質量(kg)2.95 キャスター(前輪)固定 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5〜90.5 前輪(mm)122 後輪(mm)122 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする