軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765〜905mm 4ポジション