幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
カウートU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19614053
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ワインレッド
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
30+9
質量(kg)
6.6
キャスター
(前輪)固定、左右45°、360°
材質(フレーム)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.5×66×83〜89
前輪(mm)
170
後輪(mm)
170
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
36.5×30×45